LAMELOVÝ KOTÚČ KERAMIKA NA NEHRDZAVEJÚCU OCEĽ

Lamelový brúsny kotúč, keramické zrno, Red Line
KOTUC-LAMELOVY
RED LINE

Obj. č. 0579587324

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

LAMELOVÝ KOTÚČ KERAMIKA NA NEHRDZAVEJÚCU OCEĽ

Obj. č. 0579587324

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Robustný brúsny kotúč s vysokým výkonom. Rýchly úber materiálu a výnimočne rýchle rezanie nehrdzavejúcej ocele a vysokolegovaných ocelí.

Až štyrikrát dlhšia životnosť*


Keramické zrno rýchlejšie reže, čo umožňuje extrémne vysokú rýchlosť úberu materiálu. Spolu s podložkou zo zmesi polyesteru a bavlny poskytuje vynikajúcu odolnosť proti roztrhnutiu alebo zhoreniu a šetrí čas potrebný na výmenu kotúča.



Samoostriaci


Nepretržité brúsenie pri postupnom opotrebovaní lamiel



Vynikajúca kvalita povrchovej úpravy


Pomôcka na brúsenie umožňuje udržiavať kotúč studený pri práci s nehrdzavejúcou oceľou a zliatinami citlivými na teplo, vďaka čomu nespôsobuje žiadne sfarbenie materiálu a poskytuje jemnejšiu, rovnomernejšiu a hladšiu kvalitu povrchu.



Výnimočne jednoduchá práca


Živicová doska prináša tlmiaci účinok, redukuje vibrácie a umožňuje využitie s nízkou mierou únavy materiálu.



Žiadna kontaminácia obrobku


Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %).



Konštrukcia v súlade s normou EN 13743


Spĺňa maximálne požiadavky na bezpečnosť v súlade s európskou normou

Upozornenie*V porovnaní so štandardnými materiálmi zo zrnom z oxidu hlinitého

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth(X)

Stránka katalógu vo formáte PDF 1

Hárky údajov(X)

Certifikáty/Dokumenty(X)

Priemer (Ø)

125 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Veľkosť mriežky

40

Verzia

Kupolový

Materiál nosného taniera

Sklenené vlákno

Otáčky max.

12250 ot/min

Materiál brusiva

Keramické zrno

Obj. č. Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Technické informácie