LED-/Akku-Handscheinwerfer 12-Volt
LED-Akku-Handscheinwerfer
HNDSHNWERF-AKKU-FZG-LED-HSW11
Art.-Nr. 096380 841
EAN 4046777427776
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit 5 verschiedenen Leuchtmodi
- 3 Watt LED-Leuchtmittel
- 300 Lumen Lichtstrom
- Lithium-Ionen-Akku
- Signalfunktion
- Notlichtfunktion
- Mit Tiefentladeschutz
- Inklusive Ladestation
- Inklusive Netzteil 230-Volt und 12-Volt für Zigarettenanzünder
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | HSW11 |
Breite | 210 mm |
Höhe | 120 mm |
Tiefe | 80 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,995 kg |
Lichtstrom | 187 lm |
Schutzart IP | IP 67 |
Nennspannung | 12 V/DC |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Kunststoff |