LED-Arbeitsleuchte mit Akku Ergopower 10W
Akku LED-Arbeitsleuchte Ergopower COB 10 W
LEUCHT-AKKU-LED-EU-10W-C
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robust
Aluminiumgehäuse mit Gummikante
Volle Leistung sofort verfügbar
COB-LED-Lichtquelle
Zwei Lichtmodi
1.000 lm und 500 lm
Schaltermodus
Hohe Leistung, niedrige Leistung, aus
Ständer stufenlos verstellbar
Ständer mit Befestigungsbohrungen (M8) zur Befestigung der Leuchte auf einem Stativ
Lieferung mit Ladegerät 5 V 1 A und USB-C-Kabel
Li-lon: 3,7 V, 16,28 Wh, 4.400 mAh
Datenblätter(X)
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 70 |
Lichtstrom | 1000 lm |
Lichtstrom min./ max. | 500 / 1000 lm |
Farbtemperatur | 5700 K |
Leuchtdauer min./max. | 3-6 h |
Leuchtdauer | 3 h |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Schutzart IP | IP 65 |
Nennspannung | 5 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 4400 mAh |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Ladespannung min./max. | 100-240 V/AC |
Leistung | 10 W |
Anschlussart | USB Typ C |
Betriebstemperatur min./max. | -10 bis 40 °C |
Breite x Höhe x Tiefe | 203 x 202 x 62 mm |
Steckertyp | C |
Anzahl LED | 1 STK |
Werkstoff | Aluminium-Kunststoff |