Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

LED-Arbeitsscheinwerfer mit Flutlicht oder Spotlicht

ARBSHNWERF-FZG-CW-KBL-FLUTLICHT-16X5W

Art.-Nr. 0812450017

EAN 4099618007477

Preis für gewählte Verpackungseinheit
LED-Arbeitsscheinwerfer mit Flutlicht oder Spotlicht

Art.-Nr. 0812450017

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robuster LED-Arbeitsscheinwerfer mit quadratischem Design, geprüfter elektromagnetischer Verträglichkeit (ECE-R10) und hoher Schutzart IP 67, ideal für anspruchsvolle Umgebungen.

Robust und zuverlässig in jeder Umgebung


  • Universell montierbar und funkentstört

  • Schutz vor Staub und Wasser durch IP67-Zertifizierung

  • Robustes Aluminiumgehäuse bietet hohe Widerstandsfähigkeit

  • 45-cm-Kabelanschluss ermöglicht flexible Positionierung


Zertifiziert nach


  • EN 13309: Baumaschinen - Elektromagnetische Verträglichkeit von Maschinen mit internem elektrischen Bordnetz

  • EN 14982: Land- und forstwirtschaftliche Maschinen - Elektromagnetische Verträglichkeit

  • EN 50498: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Produktfamiliennorm für elektronische Geräte, die nachträglich in Fahrzeugen eingebaut werden


E-Mark E9 zertifiziert und ECE R10 genehmigt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich

  • Geeignet für anspruchsvolle Umgebungen mit staubigen oder nassen Bedingungen

  • Vielseitige Anwendung in industriellen und handwerklichen Bereichen

Form

Quadratisch

Auflicht

Flutlicht

Lichtstrom

3800 lm

Leuchtmitteltyp

5-Watt-LED

Farbtemperatur

6500 K

Lichtfarbe

Kaltweiß (CW)

Anzahl LED

16 STK

Werkstoff Streuscheibe

Kunststoff

Mit Schalter

Nein

Kabelanschluss

Mit Kabel

Kabellänge

45 cm

Leistung

80 W

Nennspannung min./max.

10 / 40 V

Breite x Höhe x Tiefe

107 x 125 x 65 mm

Lieferumfang

Edelstahlhalterung mit Montagematerial

Prüfzeichen

ECE-R10

Schutzart IP

IP 67

Temperatureinsatzbereich min./max.

-30 bis 50 °C

Werkstoff Gehäuse

Aluminiumdruckguss

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen