LED-Inspektionsleuchte flexibel
LED-Inspektionsleuchte flexibel
INSPLEUCHT-FLEX-LED
Art.-Nr. 0827805201
EAN 4099618305351
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Flexibler Hals - für schwer zugängliche Stellen optimal geeignet (Motorraum, Armaturenbrett, Leiterplatten, etc.)
- Länge flexibler Hals: ca. 260 mm
- Heckschalter
- Inklusive Halteclip
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Für den Nahbereich
- Für den Innenbereich
- Lokalisierung von Undichtigkeiten in Klimaanlagen (UV Version)
Ausführung | Weiße LED |
Lichtstrom | 15 lm |
Fokussierbar | Nein |
Schutzart IP | IP 20 |
Akku-/Batteriebezeichnung | Micro AAA; LR03; AM4 |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Betriebstemperatur min./max. | -10 bis 40 °C |
Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Länge x Breite x Höhe | 450 x 14 x 17 mm |
Farbe | Schwarz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!