LED-Lichtbandtrommel 25m
LICHTBATROM-LED-FLEX-1200LM/M-25M
Art.-Nr. 0981182250
EAN 4068362345296
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Thermoschutzschalter:
Verhindert eine Überhitzung des Lichtbandes und der Trommel.
Lichtband-Halterung und -Führung:
Zum komfortablen Aufwickeln des Lichtbandes und zum leichteren Transport im aufgewickelten Zustand. Lässt sich bei Bedarf jederzeit abmontieren.
Soft-Touch Tragegriff:
Ergonomischer Tragegriff mit 2-Komponenten Soft-Touch für mehr Tragekomfort.
Rotationsstopp-Schalter:
Zur Fixierung des Trommelkörpers.
Drehgriff:
Erleichtert das Auf- und Abrollen des Lichtbandes.
Dank der 7° Neigung der Trommel und den Abflussrillen kann Wasser jederzeit abfließen, sogar in liegender Position.
Das Lichtband kann durch ein weiteres Lichtband bis auf 50 m verlängert werden!
Einsatzgebiete:
Malerarbeiten, Stuckateure, Fliesenleger, Sanitärarbeiten, Innenausbau, Tunnelbau, Events und temporäre Beleuchtung
- Lichtaustritt nicht abdecken.
- Das Lichtband bei Nutzung immer komplett abrollen!
- Die Maximallänge von 50 m darf nicht überschritten werden! Eine andere Verwendung kann zur Beschädigung des Produktes führen. Darüber hinaus kann dies Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verursachen.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 230 V/AC |
Leistung | 12 W |
Leistung Bedingung | pro Meter |
Lichtfarbe | Kaltweiß (CW) |
Farbtemperatur | 6500 K |
Leuchtmitteltyp | LED |
Anzahl LED | 180 STK |
Lichtstrom | 1200 lm |
Lichtstrom Bedingung | pro Meter |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Länge | 305 mm |
Breite | 230 mm |
Höhe | 415 mm |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Anschlussart | Netzstecker IP44 |
Kabellänge | 2,5 m |
Energieeffizienzklasse | F |
Schutzart IP | IP 65/IP 44 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |