Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Lackierschlauch

Lackierschlauch komplett montiert
DLSCHL-LACK-ROT-6/12-MONTIERT-L10M

Art.-Nr. 069996610
EAN 4049557287584

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Lackierschlauch

Art.-Nr. 069996610

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Antistatischer und silikonfreier Druckluftschlauch für Lackierarbeiten. Komplett montiert.
  • Elektrischer Widerstand, R <=106 Ohm/m

  • Hohe Temperaturbeständigkeit von –40°C bis +95°C und gute Resistenz gegenüber Feuchtigkeit und Ozon

  • Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) bleibt bei jeder Witterung extrem elastisch und biegsam

  • Maximaler Betriebsdruck bei 20 bar sorgt für einen hohen Sicherheitsfaktor
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlauchinnendurchmesser

6 mm

Schlauchaußendurchmesser (A)

12 mm

Länge (L)

10 m

Temperatureinsatzbereich min./max.

-30 bis 100 °C

Betriebsdruck max.

20 bar

Farbe

Rot

Werkstoff

EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen