Lackierschutzfolie Mask Plus
Lackierschutzfolie Mask Plus
LKSHTZFOL-MASK-PLUS-400CMX150M
Art.-Nr. 0818107400
EAN 4053479196893
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Folie sorgt für ausgezeichnete Lackhaftung, hält Lackreste und Overspray zuverlässig fest und verhindert Beeinträchtigungen oder Beschädigungen der Lackierung
- Transparenz ermöglicht leichtes Erkennen der Konturen beim Schneiden
Sehr gute Schneidfähigkeit
- Das Klebeband ist reißfest, hochflexibel und lässt sich bei Bedarf problemlos repositionieren
Mikroporendicht
- Garantiert 100% Lackundurchlässig (kein Farbdurchschlag)
- Keine Fleckenbildung bei geringer Restfeuchte am Fahrzeug
- Die statische Aufladung sorgt dafür, dass sich die Folie fest am Fahrzeug anlegt und Staubeinschlüsse deutlich reduziert werden
- Hitzebeständig bis 125 °C – Infrarottrocknung problemlos möglich
Art.-Nr. 0818107640 enthält 25 Hauben.
Einfaches Handling der Würth Lackierschutzfolien mit dem Folienabrollwagen
Datenblätter(X)
Zuverlässiges Abdecken von Fahrzeugen und Teilen vor Lackierarbeiten.
Kantenbereich der zu lackierenden Fläche mit Zebra Abdeckband abkleben. Fahrzeug komplett mit Würth Mask Plus abdecken (Folienaußenseite ist bedruckt). Folie an dem zu lackierenden Bereich mit Hilfe eines Folienmessers ausschneiden (mit Schnitt dem Verlauf des Klebebandes folgen) und anschließend die Folie mit Abdeckband auf dem zuvor aufgebrachtem Band fixieren. Bei Arbeiten an Türen oder mit Hauben kann überstehende Folie auch hinter der Tür oder unter der Haube eingeklemmt werden.
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Ausführung | Rollenware |
Länge | 150 m |
Breite | 4,0 m |
Folienstärke | 16 µm |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!