Lackmarker
Lackmarker
LKMARK-PERMANENT-ROT-(2-4MM)
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Alle Farben sind bis 400 °C hitzebeständig. Die Farbe weiß ist bis 1000 °C noch sichtbar.
- Auch für dunkle und transparente Untergründe
- Wasserfest und abriebbeständig
- Lichtbeständig und wetterfest nach dem Trocknen
- Tinte beständig gegen Isoproponol, Ethanol und Motoröl
Anwendungsgebiet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Stark deckende Markierungen auch auf glatten und porösen Oberflächen.
Optimal für die Verwendung in Hütten- und Schmiedewesen, Maschinenbau, Metallverarbeitung und Schweißtechnik.
Strichstärke min./max. | 2-4 mm |
Farbe | Rot |
Ausführung | Permanent wasserfest |
Spitzenform | Rundspitze |
Temperaturbeständigkeit max. | 400 °C |
Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
Silikonfrei | Nein |