Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Lackmarker

Lackmarker
LKMARK-PERMANENT-SCHWARZ-(1-2MM)

Art.-Nr. 0967910311

EAN 4058794187854

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Lackmarker

Art.-Nr. 0967910311

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Alle Farben sind bis 400 °C hitzebeständig. Die Farbe weiß ist bis 1000 °C noch sichtbar.
  • Auch für dunkle und transparente Untergründe

  • Wasserfest und abriebbeständig

  • Lichtbeständig und wetterfest nach dem Trocknen

  • Tinte beständig gegen Isoproponol, Ethanol und Motoröl
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Stark deckende Markierungen auch auf glatten und porösen Oberflächen.


Optimal für die Verwendung in Hütten- und Schmiedewesen, Maschinenbau, Metallverarbeitung und Schweißtechnik.

Strichstärke min./max.

1-2 mm

Farbe

Schwarz

Ausführung

Permanent wasserfest

Spitzenform

Rundspitze

Temperaturbeständigkeit max.

400 °C

Werkstoff Gehäuse

Aluminium

Silikonfrei

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen