Lackpistole Polyesterfüllerpistole AP P
Lackierpistole AP P für Polyesterfüller
LKPIST-POLYESTERFUELLER-(AP-P)
Art.-Nr. 089170010
EAN 4011231826259
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für hochviskose Materialien im Füllerbereich
- Pistole für Polyester-Spritzspachtel
- Integrierte Materialmengenregulierung, stufenlose Rund-/Breitstrahlregulierung
- Geringer Luftverbrauch bei niedrigem Spritzdruck
- Selbstnachstellende Luft- und Materialdichtung
- Spezialstrahl zur Verminderung von Abdeck- und Schleifarbeiten
- Eingangsdruck: 2,0 - 3,0 bar
- Luftbedarf: 200 l/min
- Spritzabstand: 18 - 23 cm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur nebelarmen Verarbeitung von hochviskosen Dickschichtfüllern, wie Polyesterfüller, 2K-Dickschicht füller, Kunstharzfüller oder Spritzspachtel.
Inhalt | 600 ml |
Produktgewicht (per Stück) | 725,000 g |
Lieferumfang | Lackierpistole komplett mit 600 ml-Kunststoff becher, Anschlussnippel, Werkzeugsatz und Düse 2,5 mm |
Farbe | Grau |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
Betriebsdruck min. | 2 bar |
Betriebsdruck max. | 3 bar |
Betriebsdruck | 2,5 bar |
Luftverbrauch | 200 l/min |
Sprühabstand min. | 18 cm |
Sprühabstand max. | 23 cm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!