Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Lackspray seidenglanz

Lackspray Nitroalkydal-Qualität Seidenglanz
LKSPR-R3000-FEUERROT-SEIDGLANZ-400ML

Art.-Nr. 0893343000

EAN 4045989745005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Lackspray seidenglanz

Art.-Nr. 0893343000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die dauerhafte Nitroalkydal-Qualität auf hohem technischen Niveau.

Hochwertige Nitroalkydal-Qualität


  • Leichte Verabeitung

  • Sehr guter Verlauf

  • Schnelle Trocknung


Überlackierbar auf allen bekannten Grundierungen, Füllerprodukten und Lackarten



Schnelltrocknendes Lackharz



Rezeptur ist schwermetallfrei



Trocknungszeit bei 20°C


  • Staubtrocken< 10 min

  • Klebfrei < 20 min

  • Griffest < 60 min
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Reparaturlackierungen, Schutz vor Korrosion und Verwitterung, sowie zur Oberflächenveredelung. Untergründe: Holz, Metall, Stoff, Stein, Keramik, Glas, lackierfähige Kunststoffe, Beton, Korbwaren Großes Einsatzspektrum: Nutzfahrzeuge Karosserie Heizkörper Fensterbau Stahlbau usw.

Anleitung

Dose vor Gebrauch ca. 2 min. kräftig schütteln. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Rost und lose Altanstriche entfernen, anschleifen und grundieren. Sprühabstand 20 – 25 cm. Ablüftzeiten zwischen den Spritzgängen von ca. 5 Min. einhalten.

Inhalt

400 ml

Farbe

Feuerrot RAL 3000

Chemische Basis

Nitroalkydale

Glanzgrad

Seidenglanz

Temperaturbeständigkeit max.

80 °C

Dichte

0,775 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Staubtrockenzeit

10 min

Sprühabstand min./max.

20-25 cm

Sprühabstand min.

20 cm

Sprühabstand max.

25 cm

Klebfrei nach

20 min

Lagerfähigkeit ab Herstellung

36 Monate

Verarbeitungstemperatur Dose min.

20 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 15°C bis 25°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit

Trockenzeit Bedingung

bei 20°C

AOX-frei

Ja

Ablüftzeit min.

5 min

Ausführung

Runddüse

Schwermetallfrei

Ja

FCKW (Treibgas) frei

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spraydosenaufsatz Spraymaster

AUFSA-SPRDO-F.LKSPR-SPRAYMASTER

Der praktische Aufsatz für Ihre Spraydosen
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Silikonentferner

SILENTF-1LTR

Professionelle Reinigung und Entfettung vor Klebe– und Lackierarbeiten.
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.
Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatz-Sprühkopf für Spraydosen

ERSASPRKPF-F.LKSPR-RD

Drei verschiedene Sprühköpfe ermöglichen in Kombination mit einem speziell abgestimmten Druckverhältnis eine beliebig breite Sprühstärke.
x 6 St.
Ersatz-Sprühkopf für Spraydosen

ERSASPRKPF-F.LKSPR-FAECH

Drei verschiedene Sprühköpfe ermöglichen in Kombination mit einem speziell abgestimmten Druckverhältnis eine beliebig breite Sprühstärke.
x 6 St.