Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ladegerät 12 Volt AL 40-LI

LADEGER-(AL40-LI)

Art.-Nr. 5700139400

EAN 4062856955268

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ladegerät 12 Volt AL 40-LI

Art.-Nr. 5700139400

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnellladegerät mit 4 A Ladestrom für Würth 12V-Akkus.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

AL 40-LI

Eingangsspannung

12 V

Ausgangsspannung min./max.

10,8-12 V/DC

Passende Akkus

LI 10,8 Volt, LI 12 Volt

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Ladestrom max.

4 A

Kabellänge

1,60 m

Länge

170 mm

Breite

125 mm

Höhe

70 mm

Ausgangsspannung max.

12 V/DC

Frequenz max.

60 Hz

Frequenz min.

50 Hz

Leistungsabgabe

1 W

Eingangsspannung max.

253 V/AC

Ladezeit

30 min

Temperatureinsatzbereich min./max.

0 bis 45 °C

Eingangsspannung min./max.

207-253 V/AC

Temperatureinsatzbereich max.

45 °C

Temperatureinsatzbereich min.

0 °C

Produktgewicht (per Stück)

611,500 g

Ausgangsspannung min.

10,8 V/DC

WEEE (Rücknahme gebrauchter Elektrogeräte)

5

Nennspannung

230 V/AC

Ausgangsspannung

12 V

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen