Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ladegerät ALG 12 Volt BASIC M-CUBE

Ladegerät ALG 12 Basic
LADEGER-(ALG 12/2 BASIC)

Art.-Nr. 5705720000

EAN 4061975203366

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ladegerät ALG 12 Volt BASIC M-CUBE

Art.-Nr. 5705720000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Passend für Li-Ion 12V BASIC M-CUBE Akkus
  • Zum Aufladen des Akkus Li-Ion 12V BASIC M-CUBE
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

ALG 12/2 BASIC

Ausgangsspannung min./max.

12-12 V/DC

Passende Akkus

12 Volt

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Ladestrom max.

2 A

Kabellänge

1,60 m

Länge

170 mm

Breite

125 mm

Höhe

70 mm

Ausgangsspannung max.

12 V/DC

Frequenz max.

60 Hz

Frequenz min.

50 Hz

Eingangsspannung max.

230 V/AC

Ladezeit

0 min

Temperatureinsatzbereich min./max.

0 bis 40 °C

Eingangsspannung min./max.

230-230 V/AC

Temperatureinsatzbereich max.

40 °C

Temperatureinsatzbereich min.

0 °C

Servicekomponente

Ladegerät für Maschine

Produktgewicht (per Stück)

1130,000 g

Ausgangsspannung min.

12 V/DC

WEEE (Rücknahme gebrauchter Elektrogeräte)

5

Nennspannung

230 V/AC

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen