Ladegerät ALG 12 Volt BASIC M-CUBE
Ladegerät ALG 12 Basic
LADEGER-(ALG 12/3 BASIC)
Art.-Nr. 5705730000
EAN 4061975598240
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für Li-Ion 12V BASIC M-CUBE Akkus
- Zum Aufladen des Akkus Li-Ion 12V BASIC M-CUBE
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | ALG 12/3 BASIC |
Ausgangsspannung min./max. | 12-12 V/DC |
Passende Akkus | 12 Volt |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Ladestrom max. | 3 A |
Kabellänge | 1,60 m |
Länge | 170 mm |
Breite | 125 mm |
Höhe | 70 mm |
Ausgangsspannung max. | 12 V/DC |
Frequenz max. | 60 Hz |
Frequenz min. | 50 Hz |
Eingangsspannung max. | 230 V/AC |
Ladezeit | 0 min |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 0 bis 40 °C |
Eingangsspannung min./max. | 230-230 V/AC |
Temperatureinsatzbereich max. | 40 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | 0 °C |
Servicekomponente | Ladegerät für Maschine |
Produktgewicht (per Stück) | 458,000 g |
Ausgangsspannung min. | 12 V/DC |
WEEE (Rücknahme gebrauchter Elektrogeräte) | 5 |
Nennspannung | 230 V/AC |