Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ladegerät ALG 18V M-CUBE

Ladegerät ALG 18 Volt M-CUBE
LADEGER-(ALG 18/4 BASIC)

Art.-Nr. 5705180000

EAN 4056807642338

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

Art.-Nr. 5705180000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
  • Zum Aufladen aller Akkus Li-Ion 18V M-CUBE

  • Bei Ladegeräten mit 8A und mehr Ladestrom sorgt die aktive Kühlfunktion des Ladegerätes für einen noch schnelleren Ladevorgang des aufgesteckten Akkus
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

ALG 18/4 BASIC

Eingangsspannung

230 V/AC

Ausgangsspannung min./max.

18-18 V/DC

Passende Akkus

M-CUBE 18V

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Ladestrom max.

4 A

Kabellänge

1,5 m

Länge

195 mm

Breite

130 mm

Höhe

80 mm

Ausgangsspannung max.

18 V/DC

Frequenz max.

60 Hz

Frequenz min.

50 Hz

Eingangsspannung max.

240 V/AC

Ladezeit

45 min

Eingangsspannung min./max.

220-240 V/AC

Temperatureinsatzbereich min.

0 °C

Servicekomponente

Ladegerät für Maschine

Produktgewicht (per Stück)

760,000 g

Ausgangsspannung min.

18 V/DC

Steckertyp

F

WEEE (Rücknahme gebrauchter Elektrogeräte)

5

Nennspannung

18 V/DC

Ausgangsspannung

18 V/DC

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen