Ladegerät ALG 18V M-CUBE
Ladegerät ALG 18 Volt M-CUBE
LADEGER-(ALG 18/8)
Art.-Nr. 5705808000
EAN 4099618680113
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
- Zum Aufladen aller Akkus Li-Ion 18V M-CUBE
- Bei Ladegeräten mit 8A und mehr Ladestrom sorgt die aktive Kühlfunktion des Ladegerätes für einen noch schnelleren Ladevorgang des aufgesteckten Akkus
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung |
|
Eingangsspannung | 230 V/AC |
Ausgangsspannung min./max. | 18-18 V/DC |
Passende Akkus | M-CUBE 18V |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Ladestrom max. | 8 A |
Kabellänge | 1,2 m |
Länge | 12 cm |
Breite | 22 cm |
Höhe | 5 cm |
Ausgangsspannung max. | 18 V/DC |
Frequenz max. | 60 Hz |
Frequenz min. | 50 Hz |
Leistungsabgabe | 144 W |
Eingangsspannung max. | 240 V/AC |
Schutzart IP | IP 50 |
Eingangsspannung min./max. | 220-240 V/AC |
Temperatureinsatzbereich max. | 40 °C |
Servicekomponente | Ladegerät für Maschine |
Produktgewicht (per Stück) | 899,000 g |
Ausgangsspannung min. | 18 V |
Steckertyp | C |
W-CONNECT-fähig | Nein |
WEEE (Rücknahme gebrauchter Elektrogeräte) | 5 |
Nennspannung | 18 V |
Ausgangsspannung | 18 V/DC |