Ladegerät für Akku-LED-Handleuchte WLH 1.4
Ladegerät Akku-LED-Handleuchte WLH 1.4
LADEGER-(F.HNDLEUCHT-0827940114)
Art.-Nr.
0827940214
EAN 4058794058031
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für ältere Leuchten mit Micro-USB Anschluss
- Netzteil 100-240 V
- Anschlussleitung 1.200 mm USB/Micro-USB
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Schutzart IP | IP 20 |
Nennspannung min./max. | 100 / 240 V/DC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Leitungslänge | 1200 mm |