Ladekabel Mode 3 T2/T2
Ladekabel für Elektrofahrzeug Mode 3 Typ 2
LADEKBL-ELKFZ-MODE3-T2-T2-20-A4M
Art.-Nr. 0510650224
EAN 4065746021579
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Laden von Elektro- oder Hybridfahrzeugen mit Typ-2-Schnittstelle
- Kein ungewolltes Abrutschen bei Regen, Eis und schmierigen Händen dank Gummierungen an den Griffen
 - Weiches und flexibles Kabel auch bei starker Kälte
 - Leichter und besonders ergonomischer Stecker
 - Schlaufe mit Klettband zum Bündeln und Aufhängen des Kabels
 - Kein Verkratzen des Fahrzeuglackes dank Abdeckkappe mit justierbarem Halteband
 - Optische Signalwirkung durch das rote Kabel
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Nennstrom  | 20 A  | 
Ladeleistung  | 4,6 kW  | 
Kabellänge  | 4 m  | 
Anzahl Phasen  | 1 STK  | 
Stecker Ladestationseitig  | Typ-2  | 
Stecker Fahrzeugseitig  | Typ-2  | 
Kabeltyp  | H07BZ5-F 3G2,5mm² + 1x0,75mm²  | 
Kabeldurchmesser  | 10,2 mm  | 
Schutzart IP  | IP 44  | 
Sonstige Norm  | IEC 62196-1, IEC 62196-2  | 
Produktgewicht (per Stück)  | 1,370 kg  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!