Ladekabel Mode 3 T2/T2
Ladekabel für Elektrofahrzeug Mode 3 Typ 2
LADEKBL-ELKFZ-MODE3-T2-T2-20A-5M
Art.-Nr.
0510650225
EAN 4065746021586
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Laden von Elektro- oder Hybridfahrzeugen mit Typ-2-Schnittstelle
- Kein ungewolltes Abrutschen bei Regen, Eis und schmierigen Händen dank Gummierungen an den Griffen
- Weiches und flexibles Kabel auch bei starker Kälte
- Leichter und besonders ergonomischer Stecker
- Schlaufe mit Klettband zum Bündeln und Aufhängen des Kabels
- Kein Verkratzen des Fahrzeuglackes dank Abdeckkappe mit justierbarem Halteband
- Optische Signalwirkung durch das rote Kabel
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nennstrom | 20 A |
Ladeleistung | 4.6 kW |
Kabellänge | 5 m |
Anzahl Phasen | 1 STK |
Stecker Ladestationseitig | Typ-2 |
Stecker Fahrzeugseitig | Typ-2 |
Kabeltyp | H07BZ5-F 3G2,5mm² + 1x0,75mm² |
Kabeldurchmesser | 10,2 mm |
Schutzart IP | IP 44 |
Sonstige Norm | IEC 62196-1 |
Produktgewicht (per Stück) | 1520 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!