Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ladekabel Mode 3 T2/T2

Ladekabel für Elektrofahrzeug Mode 3 Typ 2
LADEKBL-ELKFZ-MODE3-T2-T2-32A-7,5M

Art.-Nr. 0510650237

EAN 4065746021593

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ladekabel Mode 3 T2/T2

Art.-Nr. 0510650237

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Laden von Elektro- oder Hybridfahrzeugen mit Typ-2-Schnittstelle
  • Kein ungewolltes Abrutschen bei Regen, Eis und schmierigen Händen dank Gummierungen an den Griffen

  • Weiches und flexibles Kabel auch bei starker Kälte

  • Leichter und besonders ergonomischer Stecker

  • Schlaufe mit Klettband zum Bündeln und Aufhängen des Kabels

  • Kein Verkratzen des Fahrzeuglackes dank Abdeckkappe mit justierbarem Halteband

  • Optische Signalwirkung durch das rote Kabel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennstrom

32 A

Ladeleistung

22 kW

Kabellänge

7,5 m

Anzahl Phasen

3 STK

Stecker Ladestationseitig

Typ-2

Stecker Fahrzeugseitig

Typ-2

Kabeltyp

H07BZ5-F 5G6mm² + 1x0,75mm²

Kabeldurchmesser

16,1 mm

Schutzart IP

IP 44

Sonstige Norm

IEC 62196-1, IEC 62196-2

Produktgewicht (per Stück)

4160,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wandhalterung für Ladekabel und andere Leitungen und Schläuche

WANDHALT-(F.LADEKBL)