Ladekabel Typ 1
Ladekabel für Elektrofahrzeuge Mode 2 Typ 1
Art.-Nr. 0510650054
EAN 4062856368501
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ladekabel für Elektrofahrzeuge mit Steckdose Typ 1
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Wärmeschutz der Schaltelemente und des Steckers
- Überspannungs- und Unterspannungsschutz
- Fehlerstrom-Schutzeinrichtung Typ B
- Automatische Elektronikprüfung, wenn das Ladekabel an eine Steckdose angeschlossen wird
- Prüfung des Erdungskabels und Neutralleiters vor jedem Laden
- Auswahl des Ladestroms über Taste und LED
- TYP 1 / SAE J1772
- Norm IEC 61851 Modus 2
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nennspannung | 230 V |
Anzahl Phasen | 1 STK |
Ladestrom | 16 A |
Kabellänge | 7 m |
Stecker | 1 Schutzkontaktstecker, 16 A |
Steckdosentyp | Typ 1 |
Drahtquerschnitt | 2,5 mm² |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -35 bis 80 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 3,000 kg |