Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ladekabel Typ 2

Ladekabel für Elektrofahrzeug Mode 2 Typ 2

Art.-Nr. 0510650004

EAN 4062856330829

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ladekabel Typ 2

Art.-Nr. 0510650004

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ladekabel für Elektrofahrzeuge mit Steckdose Typ 2
  • Robustes Aluminiumgehäuse

  • Wärmeschutz der Schaltelemente und des Steckers

  • Überspannungs- und Unterspannungsschutz

  • Fehlerstrom-Schutzeinrichtung Typ B

  • Automatische Elektronikprüfung, wenn das Ladekabel an eine Steckdose angeschlossen wird

  • Prüfung des Erdungskabels und Neutralleiters vor jedem Laden

  • Auswahl des Ladestroms über Taste und LED

  • TYP 2/IEC 62196-2

  • Norm IEC 61851, Mode 2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

400 V

Anzahl Phasen

3 STK

Ladestrom

16 A

Kabellänge

10 m

Stecker

1 CEE Stecker 5-polig, 16 A

Steckdosentyp

Typ 2

Drahtquerschnitt

2,5 mm²

Temperatureinsatzbereich min./max.

-30 bis 80 °C

Produktgewicht (per Stück)

3,000 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen