Ladekabel Typ 2
Ladekabel für Elektrofahrzeug Mode 2 Typ 2
Art.-Nr. 0510650003
EAN 4062856330836
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ladekabel für Elektrofahrzeuge mit Steckdose Typ 2
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Wärmeschutz der Schaltelemente und des Steckers
- Überspannungs- und Unterspannungsschutz
- Fehlerstrom-Schutzeinrichtung Typ B
- Automatische Elektronikprüfung, wenn das Ladekabel an eine Steckdose angeschlossen wird
- Prüfung des Erdungskabels und Neutralleiters vor jedem Laden
- Auswahl des Ladestroms über Taste und LED
- TYP 2/IEC 62196-2
- Norm IEC 61851, Mode 2
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nennspannung | 400 V |
Anzahl Phasen | 3 STK |
Ladestrom | 32 A |
Kabellänge | 10 m |
Stecker | 1 CEE Stecker 5-polig, 32 A |
Steckdosentyp | Typ 2 |
Drahtquerschnitt | 4 mm² |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 80 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 3,200 kg |