Ladenband
Ladenband
LADBA-ST-(ZN)-D13MM-600X40MM
Art.-Nr. 0688401353
EAN 4048539538799
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Ladenbänder sorgen für das Öffnen und Schließen von Toren und Türen
Hinweis
Das Ladenband sollte mindestens 2/3 so lang sein, wie die Breite des Tores oder der Tür. Kloben sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Die Bänder finden Anwendung im Tor, Tür und Zaunbau.
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Dorndurchmesser | 13 mm |
Länge (A) | 600 mm |
Breite (B) | 40 mm |
Rollendurchmesser | 23,4 mm |
Materialstärke (t) | 5 mm |
Lochabstand (A1) | 75 mm |
Lochabstand 2 (a) | 163 mm |
Lochabstand 3 (b) | 163 mm |
Lochabstand 4 (c) | 163 mm |
Durchmesser Befestigungsbohrung (g) | 7 mm |
Länge quadratischer Befestigungspunkt (h) | 9 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!