Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ladenband

Ladenband
LADBA-ST-(ZN)-D16MM-500X45MM

Art.-Nr. 0688401370

EAN 4048539538867

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ladenband

Art.-Nr. 0688401370

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Ladenbänder sorgen für das Öffnen und Schließen von Toren und Türen
Hinweis

Das Ladenband sollte mindestens 2/3 so lang sein, wie die Breite des Tores oder der Tür. Kloben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die Bänder finden Anwendung im Tor, Tür und Zaunbau.

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Dorndurchmesser

16 mm

Länge (A)

500 mm

Breite (B)

45 mm

Rollendurchmesser

28,5 mm

Materialstärke (t)

6 mm

Lochabstand (A1)

105 mm

Lochabstand 2 (a)

118 mm

Lochabstand 3 (b)

118 mm

Lochabstand 4 (c)

118 mm

Durchmesser Befestigungsbohrung (g)

9 mm

Länge quadratischer Befestigungspunkt (h)

11 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kloben auf Platte für Ladenbänder

TRKLOB-1-ST-(ZN)-D16MM-125X40

Die Kloben sorgen für den sicheren Halt der Ladenbänder
x 10 St.
Kloben auf Platte für Ladenbänder

TRKLOB-2-ST-(ZN)-D16MM-127X40

Die Kloben sorgen für den sicheren Halt der Ladenbänder
x 10 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schlossriegel

RIGL-SCHLOSS-GERADE-ST-(ZN)-140X56MM

Gerade, gekröpft und abschließbar
x 10 St.