Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ladestation Smart 11 kW

Ladestation Smart cPµ2
LADESTA-ELKFZ-SMART-CPMY2-11KW-8M

Art.-Nr. 9501650201
EAN 4065746557719

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ladestation Smart 11 kW

Art.-Nr. 9501650201

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Laden von Hybrid- und E-Autos mit Typ 2-Ladepunkt

Kompakt, leistungsstark und smartfähige Wallbox


  • Die Ladestation ist zur Anbindung an PV-Systeme zur PV-Überschußladung geeignet

  • Durch PV-Überschußladung kann man günstigen PV-Strom ins E-Auto laden

  • Mit einem Smartmeter können weitere PV-Wechselrichterhersteller angebunden werden


Schlichtes und zeitloses Design mit intuitiver Bedienung


  • Die Wallbox kann auf unterschiedlichsten Untergründen platziert werden

  • Die Ladesteuerung und Visualisierung erfolgt über eine Weboberfläche


Absicherung bauseitig durch einen Typ A 30 mA FI-Schutzschalter



Ladestrom zwischen 6 und 16 A einstellbar



Made in Germany

Hinweis
  • Die Wallbox hat ein Blackout-Schutz, um das Hausstromnetz vor einem Ausfall bei Lastspitzen aufrecht zu erhalten

  • Integrierter Fehlerstromschutzschalter DC
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den privaten Bereich geeignet

Eingangsspannung min./max.

230-400 V

Frequenz

50 Hz

Anzahl Phasen Ladestation

1-3

Ladeleistung min./max.

3,7-11 kW

Ladestrom min./max.

6-16 A

Temperatureinsatzbereich min./max.

-25 bis 50 °C

Stecker Fahrzeugseitig

Typ-2

Gesamtlänge Ladekabel

8 m

Ausführung Ladekabel

Glatt

Kabelanschluss

5 x 4 mm² - L1/L2/L3/N/PE

Geeignet für Kabelnennquerschnitt

2,5 - 4 mm²

Einsatzbereich

Innenbereich, Außenbereich

EVU-Steuerung

Ja

Lastmanagement (Ladestation)

Dynamisch möglich mit Smart Meter

Schnittstelle

RS485, LAN RJ45, OCPP 1.6, USB 2.0 Typ A

Sonstige Norm

IEC 62196-2, IEC 61851

ISO

15118

Ausführung Energiezähler

MID

Nennstrom

16 A

PV-Überschussladen

Ja

Kommunikation PV-Systeme

Fronius, Kostal, SMA, RCT

Schutzart IP

IP 54

Fehlerstromschutz DC max.

6 mA/DC

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Breite

196 mm

Höhe

283 mm

Tiefe

88 mm

Produktgewicht (per Stück)

3600,000 g

Lieferumfang

Wallbox, MID-Zähler, Befestigungsmaterial (Schraube und Dübel), Montageinfo, Bohrschablone, Zusatzkabeleinführung M25

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kabelaufroller für Elektrofahrzeug-Ladekabel

KBLAUFROLL-(F.LADEKBL-ELFZG)

Zum kontaktlosen Aufrollen des Ladekabels
x 1 St.
Wandhalterung für Ladekabel und andere Leitungen und Schläuche

WANDHALT-(F.LADEKBL)

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen