Ladestation Smart 11 kW
Ladestation Smart cPµ2
LADESTA-ELKFZ-SMART-CPMY2-RFID-11KW-8M

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kompakt, leistungsstark und smartfähige Wallbox
- Die Ladestation ist zur Anbindung an PV-Systeme zur PV-Überschußladung geeignet
- Durch PV-Überschußladung kann man günstigen PV-Strom ins E-Auto laden
- Mit einem Smartmeter können weitere PV-Wechselrichterhersteller angebunden werden
Schlichtes und zeitloses Design mit intuitiver Bedienung
- Die Wallbox kann auf unterschiedlichsten Untergründen platziert werden
- Die Ladesteuerung und Visualisierung erfolgt über eine Weboberfläche
Absicherung bauseitig durch einen Typ A 30 mA FI-Schutzschalter
Ladestrom zwischen 6 und 16 A einstellbar
Made in Germany
- Die Wallbox hat ein Blackout-Schutz, um das Hausstromnetz vor einem Ausfall bei Lastspitzen aufrecht zu erhalten
- Integrierter Fehlerstromschutzschalter DC
Datenblätter(X)
Für den privaten Bereich geeignet
Eingangsspannung min./max. | 230-400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Anzahl Phasen Ladestation | 1-3 |
Ladeleistung min./max. | 3,7-11 kW |
Ladestrom min./max. | 6-16 A |
Zugangskontrolle | RFID |
RFID Frequenz | 13,56 MHz |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 50 °C |
Stecker Fahrzeugseitig | Typ-2 |
Gesamtlänge Ladekabel | 8 m |
Ausführung Ladekabel | Glatt |
Kabelanschluss | 5 x 4 mm² - L1/L2/L3/N/PE |
Geeignet für Kabelnennquerschnitt | 2,5 - 4 mm² |
Einsatzbereich | Innenbereich, Außenbereich |
EVU-Steuerung | Ja |
Lastmanagement (Ladestation) | Dynamisch möglich mit Smart Meter |
Schnittstelle | RS485, LAN RJ45, OCPP 1.6, USB 2.0 Typ A |
Sonstige Norm | IEC 62196-2, IEC 61851 |
ISO | 15118 |
Ausführung Energiezähler | MID |
Nennstrom | 16 A |
PV-Überschussladen | Ja |
Kommunikation PV-Systeme | Fronius, Kostal, SMA, RCT |
Schutzart IP | IP 54 |
Fehlerstromschutz DC max. | 6 mA/DC |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Breite | 196 mm |
Höhe | 283 mm |
Tiefe | 88 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 3600,000 g |
Lieferumfang | Wallbox, MID-Zähler, Befestigungsmaterial (Schraube und Dübel), Montageinfo, Bohrschablone, Zusatzkabeleinführung M25, 5x RFID-Karten |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!