Ladezange vollisoliert, 1000 A
Ladezange vollisoliert 1000 A
LADEZANG-GUSS-VOLLISO-ROT-1000A
Art.-Nr. 07733051
EAN 4011231773041
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Messingguss verzinkt; mit Kupfergewebeband als Polverbindung
- Kältebeständige Isolation (Escorena Ultra EVA)
- Kabelanschluss bis 50 mm2, mit Sperrzahnschraube
- Öffnungswinkel: 45°/30 mm
- Gewicht: 320 g
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Stromstärke max. | 1000 A |
Farbe | Rot |
Länge | 150 mm |
Öffnungswinkel | 45 Grad |
Öffnungsweite | 30 mm |
Drahtquerschnitt max. | 50 mm² |