Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ladezange vollisoliert, 1000 A

Ladezange vollisoliert 1000 A
LADEZANG-GUSS-VOLLISO-SCHWARZ-1000A

Art.-Nr. 07733056

EAN 4011231773058

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ladezange vollisoliert, 1000 A

Art.-Nr. 07733056

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Messingguss verzinkt; mit Kupfergewebeband als Polverbindung

  • Kältebeständige Isolation (Escorena Ultra EVA)

  • Kabelanschluss bis 50 mm2, mit Sperrzahnschraube

  • Öffnungswinkel: 45°/30 mm

  • Gewicht: 320 g
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Stromstärke max.

1000 A

Farbe

Schwarz

Länge

150 mm

Öffnungswinkel

45 Grad

Öffnungsweite

30 mm

Drahtquerschnitt max.

50 mm²

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen