Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Lagerbox

Lagerbox
LGRBOX-KST-GR1-GELB

Art.-Nr. 0962211014

EAN 4047376184237

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Lagerbox

Art.-Nr. 0962211014

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen, Verbrauchsmaterialien und Schüttgut. Ideal für Werkstatt, Handwerk und Industrie.
  • Beständig gegen gängige Fette und Öle

  • Temperaturbeständig von –20°C bis +90°C

  • Schlagfest und bruchsicher
Anwendungsgebiet
Versteifungsrippen sorgen für eine hohe Stabilität
Verstärkte Griffmulden
Umlaufender Stapelrand
Trennwände als Zubehör erhältlich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Größe

1

Farbe

Gelb

Länge (L1)

489 mm

Breite (B2)

304 mm

Höhe (H2)

185 mm

Innenbreite (B1)

280 mm

Höhe (Boden-Stapelrand)

172 mm

Länge (Innenboden) (L3)

425 mm

Werkstoff

PP - Polypropylen

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Trennwand

TW-LGRBOX-GR1-LANG

Für eine Längs- oder Querunterteilung der Lagerboxen
x 5 St.
Trennwand

TW-LGRBOX-GR1-KURZ

Für eine Längs- oder Querunterteilung der Lagerboxen
x 5 St.
Frontklappe

DECKL-LGRBOX-GR1/2-FRONT

Klappbare Etikettendeckel für die Lagerboxen der Größen 1/2/3 zum Schutz vor Staub und Verschmutzungen.
x 5 St.
Beschriftungsetikett

ETIK-LGRBOX-80X40-LOGO

Für einen besseren Überblick über die Inhalte in der Lagerbox
x 280 St.