Lagerbox
Lagerbox
LGRBOX-KST-GR2-GRUEN
Art.-Nr. 0962211023
EAN 4047376184336
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen, Verbrauchsmaterialien und Schüttgut. Ideal für Werkstatt, Handwerk und Industrie.
- Beständig gegen gängige Fette und Öle
- Temperaturbeständig von –20°C bis +90°C
- Schlagfest und bruchsicher
Anwendungsgebiet
Versteifungsrippen sorgen für eine hohe Stabilität
Verstärkte Griffmulden
Umlaufender Stapelrand
Trennwände als Zubehör erhältlich
Versteifungsrippen sorgen für eine hohe Stabilität
Verstärkte Griffmulden
Umlaufender Stapelrand
Trennwände als Zubehör erhältlich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Größe | 2 |
Farbe | Grün |
Länge (L1) | 335 mm |
Breite (B2) | 209 mm |
Höhe (H2) | 152 mm |
Innenbreite (B1) | 191 mm |
Höhe (Boden-Stapelrand) | 139 mm |
Länge (Innenboden) (L3) | 293 mm |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!