Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Lagerbox

Lagerbox
LGRBOX-KST-GR3-GELB

Art.-Nr. 0962211034

EAN 4047376184411

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Lagerbox

Art.-Nr. 0962211034

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen, Verbrauchsmaterialien und Schüttgut. Ideal für Werkstatt, Handwerk und Industrie.
  • Beständig gegen gängige Fette und Öle

  • Temperaturbeständig von –20°C bis +90°C

  • Schlagfest und bruchsicher
Anwendungsgebiet
Versteifungsrippen sorgen für eine hohe Stabilität
Verstärkte Griffmulden
Umlaufender Stapelrand
Trennwände als Zubehör erhältlich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Größe

3

Farbe

Gelb

Länge (L1)

230 mm

Breite (B2)

150 mm

Höhe (H2)

130 mm

Innenbreite (B1)

130 mm

Höhe (Boden-Stapelrand)

118 mm

Länge (Innenboden) (L3)

192 mm

Werkstoff

PP - Polypropylen

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Trennwand

TW-LGRBOX-GR3-KURZ

Für eine Längs- oder Querunterteilung der Lagerboxen
x 10 St.
Frontklappe

DECKL-LGRBOX-GR3-FRONT

Klappbare Etikettendeckel für die Lagerboxen der Größen 1/2/3 zum Schutz vor Staub und Verschmutzungen.
x 10 St.
Deckel für die Lagerboxen der Größen 2/3/4

DECKL-LGRBOX-GR3

Zum Schutz vor Staub und Verschmutzungen besonders empfindlicher Kleinteile in der Box
x 10 St.
Beschriftungsetikett

ETIK-LGRBOX-80X40-LOGO

Für einen besseren Überblick über die Inhalte in der Lagerbox
x 280 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen