Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Lagerbox W-KLT

Lagerbox W-KLT
LGRBOX-WKLT1.0-3215-300X200X150-SCHWARZ

Art.-Nr. 1967600480

EAN 4066783961620

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Lagerbox W-KLT

Art.-Nr. 1967600480

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen, Verbrauchsmaterial und Schüttgut.
  • Entnahme in gestapeltem Zustand sowie platzsparende Lagerung der Behälter möglich

  • Schlagfest und bruchsicher

  • Material Schütte: ABS
Anwendungsgebiet

Umlaufender Stapelrand


Ermöglicht einfaches Aufeinanderstapeln

Glatte Innenwände


Einfaches Reinigen der Boxen

Griffmulden


Für optimalen Griff beim Transport

Verstärkter Boden


Hohe Belastbarkeit und Formstabilität nur Box 3215 und 4315

Etikettenfeld


Zur eindeutigen Kennzeichnung der Box bzw. der Ware. Ideal in Verbindung mit Stick & Go

Schüttenfunktion


Leichte Entnahme, auch im gestapelten Zustand

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Größe

3215

Farbe

Schwarz

Länge (L1)

299 mm

Länge max. (L2)

385 mm

Breite (B2)

198 mm

Höhe (H2)

147 mm

Innenbreite (B1)

166 mm

Innenlänge (L3)

247 mm

Innenhöhe (H1)

115 mm

Werkstoff

PP - Polypropylen

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Beschriftungsetikett

ETIK-LGRBOX-80X40-LOGO

Für einen besseren Überblick über die Inhalte in der Lagerbox
x 280 St.
Beschriftungsetikett

ETIK-LGRBOX-80X23LOGO

Für einen besseren Überblick über die Inhalte in der Lagerbox
x 480 St.