Lagersicherung hochfest
Lagersicherung hochfest
LGRSI-DOS-HOCHFEST-50G

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zuverlässige Aushärtung bei tiefen Temperaturen um 0 °C
Auch im Winter ein zuverlässiger Helfer
Hohe Spaltüberbrückung
Füllt hohe Rauhtiefen vollständig aus
Spaltfüllvermögen von 0,15 mm
Auch sehr große Abweichungen sind kostengünstig korrigierbar.
Verhindert Passungsrost
Das Festfressen der Lager wird verhindert.
Beständig gegen eine große Anzahl von Laugen, Gasen, Lösungsmitteln, Ölen und Kraftstoffen
Silikon-, lösungsmittel- und ölfrei
DOS-System:
- Praxisgerechte Einhandbedienung durch den praktischen Drehverschluss
Sie haben immer eine Hand frei zum Greifen.
- Stufenlos verstellbares Dosiersystem
Ermöglicht anwendungsangepasstes, verbrauchs- und kostenminimierendes Dosieren.
- Kein Restmaterial im Dosierhals
Kostenoptimierung durch fast restlose Entleerung
Folgende Kunststoffe können bei längerer Einwirkung angegriffen werden: ABS, Celluloid, Polystyrol, Polycarbonat (Makrolon), PMMA (Plexiglas), Polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, Vulkanfiber und lackierte Flächen. Wir empfehlen, stets Eigenversuche durchzuführen.
Datenblätter(X)
Zum hochfesten Befestigen von zylindrischen Fügeteilen, wie Buchsen und Hülsen im Anlieferungszustand, Kugellager, ölimprägnierte Sinterbronze, Zahnrädern, Bolzen, Wellen- und Nabenverbindungen, die hohen Belastungen ausgesetzt sind.
Die Lagersicherung findet Anwendung in der Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, Metall- und Werkzeugbau, Schiffsbau, Maschinen- und Motorenbau, Elektro- und Elektronikbau, sowie Lebensmittel-, Getränke-, Pharma- und Papierindustrie, etc.
Dieser Flüssigkunststoff härtet unter Ausschluss von Luftsauerstoff und in Verbindung mit Metallkontakt aus. Die Verbindungsflächen müssen trocken, staub und fettfrei sein. Klebeflächen ausreichend benetzen und sofort zusammenfügen.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Inhaltsgewicht | 50 g |
Chemische Basis | Methacrylsäureester |
Farbe | Grün |
Dichte / Bedingung | 1,07 g/cm³ / nach DIN EN ISO 2811-1 |
Geeignet für Gewinde max. | M12 |
Spaltfüllvermögen max. | 0,15 mm |
Viskosität (Zähigkeit) min./max. / Bedingung | 100-200 mPas / bei 25°C, Brookfield RVT, Spindel 2/20 U/min |
Durch-/Aushärtungsbedingung | Ausschluss von Sauerstoff und Kontakt mit Metall (Kupfer- oder Eisen-Ionen) |
Handfestigkeit min./max. | 5-10 min |
Funktionsfestigkeit min./max. | 30-40 min |
Endfestigkeit min./max. | 3 h-6 h |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 35 °C |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -55 bis 150 °C |
Flammpunkt min. | 90 °C |
Weiterdrehmoment min. | 35 Nm |
Weiterdrehmoment Bedingung | DIN EN 15865 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 18 Monate / bei Raumtemperatur |
Lösemittelfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!