Laguna S3 ESD Sicherheitsschuh
Sicherheitshalbschuh S3 Laguna ESD Weit
HALBSCHUH LAGUNA S3 ESD W12 SCHWARZ 42
Art.-Nr. M418117042
EAN 4251402751687
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dieser komfortable und funktionale Sicherheitsschuh besticht durch Strapazierfähigkeit und ein ausgezeichnetes Fußklima im Arbeitsalltag.
- Atmungsaktives Vollleder
- Innenfutter aus Netzgewebe, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser
- Kunstoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, besondere Komfortweite 12 (sehr weite Passform)
- ESD, metallfrei
- Ca. 682 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 42 |
Obermaterial Schuhe | Glattleder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC, FO, ESD, DGUV 112-191 |
Fußweite | 12 (Komfortweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |
Schuhgröße UK | 8 |