Laguna S3 ESD Sicherheitsschuh
Sicherheitshalbschuh S3 Laguna ESD Weit
HALBSCHUH LAGUNA S3 ESD W12 SCHWARZ 43
Art.-Nr. M418117043
EAN 4251402751694
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dieser komfortable und funktionale Sicherheitsschuh besticht durch Strapazierfähigkeit und ein ausgezeichnetes Fußklima im Arbeitsalltag.
- Atmungsaktives Vollleder
 - Innenfutter aus Netzgewebe, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser
 - Kunstoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
 - Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, besondere Komfortweite 12 (sehr weite Passform)
 - ESD, metallfrei
 - Ca. 682 g/Schuh in Größe 42
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Farbe  | Schwarz  | 
Größe  | 43  | 
Obermaterial Schuhe  | Glattleder  | 
Sicherheitskategorie  | S3  | 
Normen  | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , DGUV 112-191  | 
ISO  | 20345  | 
Sonstige Norm  | SRC, FO, ESD, DGUV 112-191  | 
Fußweite  | 12 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)  | 
Werkstoff Zehenschutzkappe  | Kunststoff  | 
Schuhgröße UK  | 9  |