Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Lamellenfächerschleifscheibe CERALINE Longlife & Speed

Lamellenfächerschleifscheibe CERALINE
LFSHLFSHB-LS-ST/A2/AL-KK-GWB-GD-K80-D125

Art.-Nr. 0578510528

EAN 4056807786148

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Lamellenfächerschleifscheibe CERALINE Longlife & Speed

Art.-Nr. 0578510528

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für extrem hohe und schnelle Abtragsleistung bei geringem Anpressdruck für Stahl, Edelstahl und Aluminium.

Extrem hoher und sehr schneller Materialabtrag bei kühlem Schliff


Hochleistungsschleifkorn und schleifaktive Deckschicht



Sehr hohe Standzeit sowie geringer Anpressdruck


Hochleistungs-Keramikkorn

Hinweis
  • Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s

  • Empfohlene Drehzahl 7.500 min-1

  • Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw., arbeiten.

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zum Schleifen von Kanten, Entgraten, Verputzen, Glätten und zur Schweißnahtbearbeitung.

  • Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle (hochlegiert), Stahl und Aluminium

  • Zum freihändigen Schleifen mit Elektro- und Druckluftwinkelschleifern.

Durchmesser (Ø)

125 mm

Bohrung

22,23 mm

Körnung

80

Ausführung

Gerade

Werkstoff Trägerteller

Glasgewebe

Drehzahl max.

12250 U/min

Empfohlene Drehzahl max.

7500 U/min

Werkstoff Schleifmittel

Keramikkorn

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen