Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Lamellenfächerschleifscheibe Flexi-Disc

Lamellenfächerschleifscheibe Flexi-Disc
LFSHLFSHB-FLEXI-ZK-GWB-GD-K36-D115X22,23

Art.-Nr. 0578711536

EAN 4038898172529

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Lamellenfächerschleifscheibe Flexi-Disc

Art.-Nr. 0578711536

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. Radien und Kehlnähte

∅ 50 und 75 mm:


  • Flexible Mini-Lamellenfächerschleifscheiben mit Schnellwechselaufnahme für den Einsatz auf Druckluftstabschleifern (abgewinkelt), biegsamen Wellen

  • Scheiben-∅ 75 mm auch auf Druckluft- oder Elektrowinkelschleifer in Verbindung mit Aufnahmehalter M14


∅ 115 mm:


Flexible Lamellenfächerschleifscheiben mit Aufnahme 22,23 mm für Druckluft- oder Elektrowinkelschleifer



Ausführung:


  • ∅ 50 und 75 mm mit stabilem Kunststoffteller und Schnellwechselaufnahme

  • ∅ 115 mm mit mehrlagigem Glasgewebeteller und Bohrung 22,23 mm

  • Robust-flexibles Baumwollgewebe mit hoher Reißfestigkeit


Weitere Vorteile der Flexi-Discs gegenüber vergleichbaren Fiberscheiben:


  • Kein Zusetzen und Schmieren

  • Kühler Schliff, kaum Bildung von Anlauffarben, insbesonders beim Einsatz der Flexi-Discs

  • Vielseitiges und breites Anwendungsspektrum

  • Wesentlich feinere Oberflächen mit gleicher Körnung möglich

  • Höhere Reißfestigkeit bei Ecken- und Kantenschliff

  • Höhere Abtragsleistungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Wie Mini-Disc, jedoch zusätzlich: speziell für konkave / gewölbte Flächen, sowie zur Finishbearbeitung, Übergangs- und Profilschleifen.

  • Zu bearbeitende Werkstoffe: Speziell für Edelstähle, Chrom- und Nickellegierungen, Stahl legiert und unlegiert, Baustahl, Werkzeugstahl, NE-Metalle, Guss, Hartkunststoffe und Holz.

Durchmesser (Ø)

115 mm

Bohrung

22,23 mm

Körnung

36

Ausführung

Gerade

Werkstoff Trägerteller

Glasgewebe

Drehzahl max.

13300 U/min

Werkstoff Schleifmittel

Zirkonkorund

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aufnahmehalter für Kleinschleifmittel

HALT-LFSHLFSHB-50MM-6MM

x 1 St.
Aufnahmehalter für Kleinschleifmittel

HALT-LFSHLFSHB-76MM-6MM

x 1 St.
Aufnahmehalter für Kleinschleifmittel

HALT-LFSHLFSHB-76MM-M14

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen