Lamellenfächerschleifscheibe Flexi-Disc
Lamellenfächerschleifscheibe Flexi-Disc
LFSHLFSHB-FLEXI-ZK-GWB-GD-K60-D115X22,23
Art.-Nr. 0578711560
EAN 4038898172543
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. Radien und Kehlnähte
∅ 50 und 75 mm:
- Flexible Mini-Lamellenfächerschleifscheiben mit Schnellwechselaufnahme für den Einsatz auf Druckluftstabschleifern (abgewinkelt), biegsamen Wellen
- Scheiben-∅ 75 mm auch auf Druckluft- oder Elektrowinkelschleifer in Verbindung mit Aufnahmehalter M14
∅ 115 mm:
Flexible Lamellenfächerschleifscheiben mit Aufnahme 22,23 mm für Druckluft- oder Elektrowinkelschleifer
Ausführung:
- ∅ 50 und 75 mm mit stabilem Kunststoffteller und Schnellwechselaufnahme
- ∅ 115 mm mit mehrlagigem Glasgewebeteller und Bohrung 22,23 mm
- Robust-flexibles Baumwollgewebe mit hoher Reißfestigkeit
Weitere Vorteile der Flexi-Discs gegenüber vergleichbaren Fiberscheiben:
- Kein Zusetzen und Schmieren
- Kühler Schliff, kaum Bildung von Anlauffarben, insbesonders beim Einsatz der Flexi-Discs
- Vielseitiges und breites Anwendungsspektrum
- Wesentlich feinere Oberflächen mit gleicher Körnung möglich
- Höhere Reißfestigkeit bei Ecken- und Kantenschliff
- Höhere Abtragsleistungen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Wie Mini-Disc, jedoch zusätzlich: speziell für konkave / gewölbte Flächen, sowie zur Finishbearbeitung, Übergangs- und Profilschleifen.
- Zu bearbeitende Werkstoffe: Speziell für Edelstähle, Chrom- und Nickellegierungen, Stahl legiert und unlegiert, Baustahl, Werkzeugstahl, NE-Metalle, Guss, Hartkunststoffe und Holz.
Durchmesser (Ø) | 115 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Körnung | 60 |
Ausführung | Gerade |
Werkstoff Trägerteller | Glasgewebe |
Drehzahl max. | 13300 U/min |
Werkstoff Schleifmittel | Zirkonkorund |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!