Lamellenfächerschleifscheibe Speed
Lamellenfächerschleifscheibe Speed
LFSHLFSHB-SP-A2-ZKS-GWB-GWOE-K40-D125
Art.-Nr. 0578930324
EAN 4047376559998
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit schleifaktiver Multibindung speziell für Edelstahl und hochlegierte Stähle (Flächenprofi)
Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Hochleistungs-Schleifleinen mit zusätzlicher schleifaktiver Deckschicht (Topsize-Beschichtung)
Robuster Trägerteller aus Glasgewebe
Im Vergleich zu herkömmlichen Lamellenfächerscheiben:
- Sehr hoher Materialabtrag
- Feinere und gleichmäßigere Oberflächengüte
Hochleistungs-Schleifleinen (Zirkonkorund mit schleifaktiver Deckschicht)
- Hohe Standzeit
- Sehr hoher Materialabtrag
- Sehr kühler Schliff
- Keine Materialverfärbung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Speziell geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl
- Schleifen von Flächen und Kanten, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung
Durchmesser (Ø) | 125 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Körnung | 40 |
Ausführung | Gewölbt |
Werkstoff Trägerteller | Glasgewebe |
Drehzahl max. | 12250 U/min |
Empfohlene Drehzahl max. | 7500 U/min |
Werkstoff Schleifmittel | Zirkonkorund |