Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Lamellenfächerschleifscheibe Stahl/Edelstahl Longlife

Lamellenfächerschleifscheibe Longlife für ST/EDST
LFSHLFSHB-LL-ST/A2-ZKS-GWB-GD-K80-D115

Art.-Nr. 0578480518

EAN 4048539996803

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Lamellenfächerschleifscheibe Stahl/Edelstahl Longlife

Art.-Nr. 0578480518

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit patentierter Lamellenform und -Anordnung. Für extrem hoher Standzeit bei gleichzeitig sehr hohem Materialabtrag. Speziell für das Schleifen von Kanten geeignet.

Für handgeführtes Schleifen mit Elektro- und Druckluftwinkelschleifern



Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s



Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)



Hochleistungs-Schleifleinen mit zusätzlicher schleifaktiver Deckschicht (Topsize-Beschichtung)



Robuster Trägerteller aus Glasgewebe



Neuartige, patentierte Lamellenform und -anordnung


  • Bis zu 4-fach höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Lamellenfächerschleifscheiben bei sehr hohem Materialabtrag

  • Ideale Ausnutzung der Schleiflamellen

  • Mehr Schleifkorn im Einsatz

  • Mehr als 70% des Schleifmaterials liegen im Außenbereich der Trägerscheibe


Hochleistungs-Schleifleinen (Zirkonkorund mit schleifaktiver Deckschicht)


  • Extrem hohe Standzeit

  • Sehr hoher Materialabtrag

  • Sehr kühler Schliff

  • Keine Materialverfärbung


Geringere Vibrationen im Vergleich zu herkömmlichen Schruppscheiben


  • Vorbeugend gegen Weißfingerkrankheit

  • Maschinenschonend
Hinweis

Nur mit entsprechender Schutzkleidung wie Schutzbrille, Handschuhe, Arbeitsschuhe und Staubmaske arbeiten. Schleifarbeiten nur mit mit entsprechender Schutzhaube verrichten. Der Einsatz beschädigter Scheiben erhöht das Unfallrisiko. Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten. Die zulässige Umfangsgeschwindigkeit darf nicht überschritten werden.



Übersichtliche und richtige Lagerung der Scheiben


Trocken, bei +20°C Raumtemperatur

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Speziell geeignet für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl sowie Aluminium


  • Schleifen von Kanten und Flächen, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung.

  • Baustähle allgemein, Baustähle hoher Festigkeit, Konstruktionsstähle, Werkzeugstähle, gehärtete Stähle

  • Edelstahlbleche, unlegierte Edelstähle, legierte und hochlegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle, Chrom-Nickel-Stähle

Durchmesser (Ø)

115 mm

Bohrung

22,23 mm

Körnung

80

Ausführung

Gerade

Werkstoff Trägerteller

Glasgewebe

Drehzahl max.

13300 U/min

Werkstoff Schleifmittel

Zirkonkorund

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille CEPHEUS®

SHTZBRIL-CEPHEUS-KLAR

Leichte Schutzbrille mit guter Passform
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen