Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Lamellenschleifhülse

Lamellenschleifhülse
LAMEHUE-ZK-K40-75X30X60

Art.-Nr. 0589506034

EAN 4050641967657

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Lamellenschleifhülse

Art.-Nr. 0589506034

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Ersatz für Schleifhülsen, Fächerschleifer, Schleifstifte und sogar Hartmetallfrässtifte. Zum Erzielen von perfekten Oberflächenergebnissen.

Angenehmes und schnelles Arbeiten


Sehr weiches Arbeiten bei extrem hohem Materialabtrag, sehr hoher Standzeit und geringster Rauhtiefe bei perfektem Oberflächenergebnis dank der Schleiflamellen.



Geringe Vibrationen und Lärm


Gegenüber Schleifstiften und Hartmetallfräsern dank der Schleiflamellen



Problemlöser


Die Lamellenschleifhülse bietet auch in engsten Räumen einen sehr hohen Materialabtrag.

Hinweis

Für eine optimale Ausnutzung der Standzeit nur mit geringem Anpressdruck arbeiten. Die empfohlene Drehzahl ist in Abhängigkeit der Anwendung und des zu bearbeitenden Materials. Die maximale zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s und entspricht nicht der empfohlenen Drehzahl. Schleifhülsen nicht über den Schleifbandträger überstehen lassen. Allgemeine Arbeits- und Sicherheitshinweise beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal zum Schleifen in engen Räumen wie z. B. im Formenbau, Behälter- und Apparatebau und Rohrleitungsbau.


Speziell geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl, Stahl legiert und unlegiert, Baustahl, Werkzeugstahl, weiche NEMetalle, Kunststoffe und Holz. Schleifen von Kanten und Flächen, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung.

Außendurchmesser

75 mm

Breite

30 mm

Innendurchmesser

60 mm

Körnung

40

Empfohlene Drehzahl min./max.

4000-7000 U/min

Drehzahl max.

7900 U/min

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Lamellenschleifhülsen-Träger für Lamellenschleifhülsen

SHLFBATRG-GU-75X60X30MM