Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Lamellenstopfen GPN 320

Lamellenstopfen GPN 320 GL
LAMESTO-GPN320-GL-10-SCHW

Art.-Nr. 059832110

EAN 4053478133882

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Lamellenstopfen GPN 320

Art.-Nr. 059832110

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Als Abschluss für Rundrohre nach DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127.

Robust:


Stabile Ausführung für hohe Belastbarkeit.


Vielseitig:


Lamellen bewirken einen festen Sitz - auch bei Maßtoleranzen im Rohr.


Zusatzinformation:


Hochwertige Optik durch genarbete Kopfoberfläche und seitliche Fase.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Geeignet für Rohraußendurchmesser (A)

10 mm

Geeignet für Rohrdicke (T)

1 - 2 mm

Höhe (M)

15 mm

Einstecktiefe (H)

11 mm

Schaftdurchmesser min./max. (B/C)

5-8,5 mm

Sonstige Norm

GPN 320

Werkstoff

LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Schwarz

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 70 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

90 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen