Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Lamellenstopfen GPN 320

Lamellenstopfen GPN 320 GL
LAMESTO-GPN320-GL-102-SCHW

Art.-Nr. 0598321102

EAN 4047376936027

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Lamellenstopfen GPN 320

Art.-Nr. 0598321102

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Als Abschluss für Rundrohre nach DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127.

Robust:


Stabile Ausführung für hohe Belastbarkeit.


Vielseitig:


Lamellen bewirken einen festen Sitz - auch bei Maßtoleranzen im Rohr.


Zusatzinformation:


Hochwertige Optik durch genarbete Kopfoberfläche und seitliche Fase.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Geeignet für Rohraußendurchmesser (A)

102 mm

Geeignet für Rohrdicke (T)

2 - 3 mm

Höhe (M)

22 mm

Einstecktiefe (H)

17 mm

Schaftdurchmesser min./max. (B/C)

93-98,5 mm

Sonstige Norm

GPN 320

Werkstoff

LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Schwarz

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 70 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

90 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen