Lamellenstopfen GPN 320
Lamellenstopfen GPN 320 GL
LAMESTO-GPN320-GL-35-SCHW
Art.-Nr. 059832135
EAN 4045727316733
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Als Abschluss für Rundrohre nach DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127.
Robust:
Stabile Ausführung für hohe Belastbarkeit.
Vielseitig:
Lamellen bewirken einen festen Sitz - auch bei Maßtoleranzen im Rohr.
Zusatzinformation:
Hochwertige Optik durch genarbete Kopfoberfläche und seitliche Fase.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Geeignet für Rohraußendurchmesser (A) | 35 mm |
Geeignet für Rohrdicke (T) | 1 - 2 mm |
Höhe (M) | 19 mm |
Einstecktiefe (H) | 14 mm |
Schaftdurchmesser min./max. (B/C) | 29-33,5 mm |
Sonstige Norm | GPN 320 |
Werkstoff | LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 70 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 90 °C |