Lamellenstopfen GPN 320
Lamellenstopfen GPN 320 GL
LAMESTO-GPN320-GL-70-SCHW
Art.-Nr. 059832170
EAN 4045727089699
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Als Abschluss für Rundrohre nach DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127.
Robust:
Stabile Ausführung für hohe Belastbarkeit.
Vielseitig:
Lamellen bewirken einen festen Sitz - auch bei Maßtoleranzen im Rohr.
Zusatzinformation:
Hochwertige Optik durch genarbete Kopfoberfläche und seitliche Fase.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Geeignet für Rohraußendurchmesser (A)  | 70 mm  | 
Geeignet für Rohrdicke (T)  | 2 - 3 mm  | 
Höhe (M)  | 22 mm  | 
Einstecktiefe (H)  | 17 mm  | 
Schaftdurchmesser min./max. (B/C)  | 61-66,5 mm  | 
Sonstige Norm  | GPN 320  | 
Werkstoff  | LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte  | 
Farbe  | Schwarz  | 
Temperaturbeständigkeit min./max.  | -40 bis 70 °C  | 
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.  | 90 °C  |