Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Lamellenstopfen GPN 970

Lamellenstopfen GPN 970
LAMESTO-GPN970/1443-NATUR

Art.-Nr. 0598971443

EAN 4052712768934

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Lamellenstopfen GPN 970

Art.-Nr. 0598971443

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 40 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schutzstopfen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Höhe (M)

15 mm

Einstecktiefe (H)

11,9 mm

Schaftdurchmesser min./max. (B/C)

50,8-58,2 mm

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Natur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen