Oceľ. pozinkovaná strieborná skrutka EUROFAST DFCF
SKRUTKA-6HR-BETON-(DFCF-63070)-6,3X70
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom
Katalóg spoločnosti Würth(X)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Certifikáty/Dokumenty(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 6,3 mm |
Dĺžka (l1) | 70 mm |
Priemer hlavy (d2) | 10,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,5 mm |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s nalisovanou podložkou |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Dĺžka závitu (závit skrutky do plechu) (l2) | 60 mm |
Materiál | Oceľ, povrchovo vytvrdzovaná |
Povrch | Zinkom glazované striebro |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Schválenie | ETA-06/0007 |