Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Laminat-Endklemme Klick für rahmenlose Photovoltaikmodule (Laminatmodule)

Laminat-Endklemme Klick
HALTKLR-SOLANLG-END-ALU-CLIP-IS5-6,8MM

Art.-Nr. 0865799952

EAN 4049557742878

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Laminat-Endklemme Klick für rahmenlose Photovoltaikmodule (Laminatmodule)

Art.-Nr. 0865799952

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Endklemme ist komplett vormontiert und kann ohne Vorarbeiten direkt auf die Montageschiene geklickt werden

Zertifiziert durch First Solar, Calyxo und Q-Cells



Vorteile auf einen Blick


  • Schnelle Montage

Durch die vorkonfektionierte Anlieferung aller Systemkomponenten sowie die innovative Klick-Montage verringert sich die Montagezeit erheblich.


  • Maximale Flexibilität

Höhenverstellbare Mittel- und Endklemmen sowie Dachhaken erlauben eine hohe Flexibilität bei der Montage von allen gängigen Modultypen und Dacheindeckungen.


  • Lange Lebensdauer

Alle Systemkomponenten sind aus hochwertigem Aluminium oder Edelstahl A2 gefertigt, sodass eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit garantiert ist.


  • Optimale Anpassungsfähigkeit

Durch den Einsatz des Teleskopstückes erfolgt eine millimetergenaue Anlagenauslegung. Der zeitaufwendige Zuschnitt von Montageschienen entfällt komplett.


  • Maximale Sicherheit

Das Befestigungssystem entspricht den Anforderungen gemäß DIN 1055.

Hinweis

Nur für Quermontage geeignet!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Modulhöhe

6,8 mm

Klemmabstand zwischen den Modulen

22 mm

Klemmbreite

80 mm

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

Innenantrieb

IS5

Passend für Montageschiene

47 x 37 mm, 60 x 37 mm, 70 x 44 mm, 120 x 90 mm

Werkstoff Klemmbacken

Aluminium

Werkstoff Profil

EPDM

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen